Eriks
ECON®

ECON® Commutateur Reed Type: 7190X Série: LMS-Ha2 Contact REED SPDT Presse étoupe M16

  • ERIKS:14718419
  • Fabricant:8716901151674
Image 1
Ajouter à la liste

196,00 €/ Unitéhors TVA

237,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
LMS-Ha2
Type
7190X
Type d'interrupteur
Contact REED
Fonction
SPDT
Matériau
Aluminium
Raccordement électrique
Presse étoupe M16
Tension d'alimentation
10 - 230V AC
Puissance
2,5 A / 60 W / 60 W
Durée de vie
1 x 10^9
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP67
Température ambiante
de -40 jusqu'à 180 °C