





| Produit | Distance de mesure [mm] | Flotteur indicateur de fuite | Longueur de drainage [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur de niveau magnétique Type: 7191 Acier inoxydable (1.4404) Distance de mesure: 1500mm Flotteur indicateur de fuite PN40 DN25 | 1500 | Oui | 270 | 1 469,00 €/unité | |
| Indicateur de niveau magnétique Type: 7191 Acier inoxydable (1.4404) Distance de mesure: 2500mm PN40 DN25 | 2500 | Non | 220 | 1 852,00 €/unité | |
| Indicateur de niveau magnétique Type: 7191 Acier inoxydable (1.4404) Distance de mesure: 1000mm PN40 DN25 | 1000 | Non | 220 | 1 224,00 €/unité | |
| Indicateur de niveau magnétique Type: 7191 Acier inoxydable (1.4404) Distance de mesure: 1500mm PN40 DN25 | 1500 | Non | 220 | 1 433,00 €/unité | |
| Indicateur de niveau magnétique Type: 7191 Acier inoxydable (1.4404) Distance de mesure: 500mm Flotteur indicateur de fuite PN40 DN25 | 500 | Oui | 270 | 1 051,00 €/unité | |
| Indicateur de niveau magnétique Type: 7191 Acier inoxydable (1.4404) Distance de mesure: 500mm PN40 DN25 | 500 | Non | 220 | 1 014,00 €/unité | |
| Indicateur de niveau magnétique Type: 7191 Acier inoxydable (1.4404) Distance de mesure: 1000mm Flotteur indicateur de fuite PN40 DN25 | 1000 | Oui | 270 | 1 260,00 €/unité | |
| Indicateur de niveau magnétique Type: 7191 Acier inoxydable (1.4404) Distance de mesure: 2000mm PN40 DN25 | 2000 | Non | 220 | 1 642,00 €/unité | |
| Indicateur de niveau magnétique Type: 7191 Acier inoxydable (1.4404) Distance de mesure: 2000mm Flotteur indicateur de fuite PN40 DN25 | 2000 | Oui | 270 | 1 678,00 €/unité | |
| Indicateur de niveau magnétique Type: 7191 Acier inoxydable (1.4404) Distance de mesure: 2500mm Flotteur indicateur de fuite PN40 DN25 | 2500 | Oui | 270 | 1 888,00 €/unité |