Eriks
  • 73
  • 216
  • 171
  • 1850
  • 53
  • 395
  • 187
  • 715
  • 288
  • 14
  • 38
  • 17
  • 23
  • 14
2648 Produits affichés pour Vannes à papillon
Product Image

ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2"

  • Eriks:13492657
  • Diamètre nominale:DN50 - 2"
  • Classe de pression:PN16
  • Classe de pression de la bride:PN6/10/16 et Class 150

96,40 €/ Unitéhors TVA

116,64 €TVA incluse

370 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

111,60 €/ Unitéhors TVA

135,04 €TVA incluse

424 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN100 - 4"

  • Eriks:13261938
  • Diamètre nominale:DN100 - 4"
  • Classe de pression:PN16
  • Classe de pression de la bride:PN6/10/16 et Class 150

181,20 €/ Unitéhors TVA

219,25 €TVA incluse

625 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN125 - 5"

  • Eriks:13331083
  • Diamètre nominale:DN125 - 5"
  • Classe de pression:PN16
  • Classe de pression de la bride:PN6/10/16 et Class 150

200,00 €/ Unitéhors TVA

242,00 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2"

  • Eriks:13331122
  • Diamètre nominale:DN65 - 2.1/2"
  • Classe de pression:PN16
  • Classe de pression de la bride:PN6/10/16 et Class 150

114,00 €/ Unitéhors TVA

137,94 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4002 Série: 232-06 Aluminium IP65 Carré (90°) selon ISO 17mm Dimension platine: F07

  • Eriks:12973305
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:17 mm
  • Dimension platine:F07

74,30 €/ Unitéhors TVA

89,90 €TVA incluse

190 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Vanne à papillon Type: 5721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3"

  • Eriks:13330301
  • Diamètre nominale:DN80 - 3"
  • Classe de pression:PN16
  • Classe de pression de la bride:PN10/16 et Class 150

359,35 €/ Unitéhors TVA

434,81 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN150 - 6"

  • Eriks:13331084
  • Diamètre nominale:DN150 - 6"
  • Classe de pression:PN16
  • Classe de pression de la bride:PN6/10/16 et Class 150

275,20 €/ Unitéhors TVA

332,99 €TVA incluse

144 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

272,00 €/ Unitéhors TVA

329,12 €TVA incluse

128 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4"

  • Eriks:13331082
  • Diamètre nominale:DN100 - 4"
  • Classe de pression:PN16
  • Classe de pression de la bride:PN6/10/16 et Class 150

160,00 €/ Unitéhors TVA

193,60 €TVA incluse

265 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN150

  • Eriks:13332856
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN16
  • Classe de pression de la bride:PN10/16

344,80 €/ Unitéhors TVA

417,21 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN200 - 8"

  • Eriks:12132465
  • Diamètre nominale:DN200 - 8"
  • Classe de pression:PN16
  • Classe de pression de la bride:PN6/10/16 et Class 150

520,40 €/ Unitéhors TVA

629,68 €TVA incluse

87 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

307,44 €/ Unitéhors TVA

372,00 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

94,40 €/ Unitéhors TVA

114,22 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN150 - 6"

  • Eriks:11814152
  • Diamètre nominale:DN150 - 6"
  • Classe de pression:PN16
  • Classe de pression de la bride:PN6/10/16 et Class 150

296,40 €/ Unitéhors TVA

358,64 €TVA incluse

498 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

49,56 €/ Unitéhors TVA

59,97 €TVA incluse

143 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3"

  • Eriks:13331091
  • Diamètre nominale:DN80 - 3"
  • Classe de pression:PN16
  • Classe de pression de la bride:PN6/10/16 et Class 150

108,40 €/ Unitéhors TVA

131,16 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

245,37 €/ Unitéhors TVA

296,90 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4 402,68 €/ Unitéhors TVA

5 327,24 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

34,72 €/ Unitéhors TVA

42,01 €TVA incluse

694 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

129,60 €/ Unitéhors TVA

156,82 €TVA incluse

196 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3"

  • Eriks:11814149
  • Diamètre nominale:DN80 - 3"
  • Classe de pression:PN16
  • Classe de pression de la bride:PN6/10/16 et Class 150

129,20 €/ Unitéhors TVA

156,33 €TVA incluse

336 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Vanne à papillon Type: 5721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Poignée à bascule PN16 Type entre-brides DN100

  • Eriks:14506859
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN16
  • Classe de pression de la bride:PN10/16 et Class 150

366,00 €/ Unitéhors TVA

442,86 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

458,00 €/ Unitéhors TVA

554,18 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

5 332,00 €/ Unitéhors TVA

6 451,72 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026