Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4"

  • ERIKS:13331082
  • Fabricant:8716901189721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

160,00 €/ Unitéhors TVA

193,60 €TVA incluse

268 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6730
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu poudre polyester min. 200µm
Diamètre nominale
DN100 - 4"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN6/10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
52 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN100
H
177 mm
L
52 mm
Poids
5 kg