Eriks
  • 3
  • 159
  • 28
  • 30
  • 30
  • 30
  • 58
  • 8
  • 28
190 Produits affichés pour Vannes à guillotine

1 303,20 €/ Unitéhors TVA

1 576,87 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EX Type: 5402 Fonte/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN150 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:11813541
  • Manufacturer:EC054020150GDA5
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN10
  • Classe de pression de la bride:PN10

866,40 €/ Unitéhors TVA

1 048,34 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EX Type: 5402 Fonte/EPDM Volant PN10 Type entre-brides DN150 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:11813540
  • Manufacturer:EC054020150GDA0
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN10
  • Classe de pression de la bride:PN10

538,00 €/ Unitéhors TVA

650,98 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1 334,40 €/ Unitéhors TVA

1 614,62 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

648,00 €/ Unitéhors TVA

784,08 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

2 919,20 €/ Unitéhors TVA

3 532,23 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1 747,20 €/ Unitéhors TVA

2 114,11 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

2 758,40 €/ Unitéhors TVA

3 337,66 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Jeu de joints Type: 5402X Convient pour type: Actionneur pneumatique DN350- DN400

  • Eriks:13415673
  • Convient pour type:Actionneur pneumatique
  • Convient pour le passage:DN350 - DN400
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:250 mm

306,50 €/ Unitéhors TVA

370,87 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EX Type: 5402 Fonte/EPDM Volant PN10 Type entre-brides DN80 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:11813534
  • Manufacturer:EC054020080GDA0
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN10
  • Classe de pression de la bride:PN10

395,20 €/ Unitéhors TVA

478,19 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4 132,00 €/ Unitéhors TVA

4 999,72 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1 726,40 €/ Unitéhors TVA

2 088,94 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

780,00 €/ Unitéhors TVA

943,80 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

2 129,60 €/ Unitéhors TVA

2 576,82 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EX Type: 5402 Fonte/EPDM Volant PN10 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:11813536
  • Manufacturer:EC054020100GDA0
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN10
  • Classe de pression de la bride:PN10

411,60 €/ Unitéhors TVA

498,04 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EX Type: 5412 Acier inoxydable/EPDM Volant PN10 Type entre-brides DN150 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:11813577
  • Manufacturer:131090
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN10
  • Classe de pression de la bride:PN10

1 473,60 €/ Unitéhors TVA

1 783,06 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1 632,80 €/ Unitéhors TVA

1 975,69 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EX Type: 5412 Acier inoxydable/EPDM Volant PN6 Type entre-brides DN300 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:11813583
  • Manufacturer:131105
  • Diamètre nominale:DN300
  • Classe de pression:PN6
  • Classe de pression de la bride:PN10

4 188,00 €/ Unitéhors TVA

5 067,48 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1 341,60 €/ Unitéhors TVA

1 623,34 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1 963,20 €/ Unitéhors TVA

2 375,47 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

755,60 €/ Unitéhors TVA

914,28 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Jeu de joints Type: 5402X Convient pour type: Actionneur pneumatique DN250- DN300

  • Eriks:13397585
  • Convient pour type:Actionneur pneumatique
  • Convient pour le passage:DN250 - DN300
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:200 mm

215,00 €/ Unitéhors TVA

260,15 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Jeu de joints Type: 5402X Convient pour type: Actionneur pneumatique DN200

  • Eriks:13415602
  • Convient pour type:Actionneur pneumatique
  • Convient pour le passage:DN200
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:160 mm

200,50 €/ Unitéhors TVA

242,61 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Jeu de joints Type: 5402X Convient pour type: Actionneur pneumatique DN125- DN150

  • Eriks:13415601
  • Convient pour type:Actionneur pneumatique
  • Convient pour le passage:DN125 - DN150
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:125 mm

176,50 €/ Unitéhors TVA

213,57 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Jeu de joints Type: 5402X Convient pour type: Actionneur pneumatique DN100

  • Eriks:13415600
  • Convient pour type:Actionneur pneumatique
  • Convient pour le passage:DN100
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:100 mm

134,50 €/ Unitéhors TVA

162,75 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026