Eriks
ORBINOX

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EX Type: 5402 Fonte/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN125 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:11813539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

780,00 €/ Unitéhors TVA

943,80 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ORBINOX
Série
EX
Type
5402
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
50 mm
Type de commande
Pneumatique double effet
Principe de fonctionnement
Double effet
Type de joint d'étenchéité
Uni-directionnel
Joint
EPDM
Matériau de la plaque
1.4301
Matière de l'axe
Acier inoxydable (AISI 430)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/EPDM
Matériau de support
Acier revêtu époxy
Matière de l'actionneur
Aluminium (L2520)
Température du fluide
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression max. sur la plaque coulissante
10 bar
DN
DN125
B
180 mm
C
100 mm
D
140 mm
H
632 mm
L
50 mm
Longueur de cable
49 cm
Raccordement entrée d'air
1/4"
Poids
20 kg