Eriks
ORBINOX

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5414 Acier inoxydable/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN150 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13207306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 129,60 €/ Unitéhors TVA

2 576,82 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ORBINOX
Série
EB
Type
5414
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
56 mm
Type de commande
Pneumatique double effet
Principe de fonctionnement
Double effet
Type de joint d'étenchéité
Bi-directionnel
Joint
EPDM
Matériau de la plaque
1.4401
Matière de l'axe
Acier inoxydable (AISI 430)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/EPDM
Matériau de support
1.4301
Matière de l'actionneur
Aluminium (L2520)
Température du fluide
de -10 jusqu'à 120 °C
Pression max. sur la plaque coulissante
10 bar
DN
DN150
B
210 mm
C
100 mm
D
140 mm
H
703 mm
L
56 mm
Raccordement entrée d'air
1/4"
Poids
22 kg