Eriks

Accessoires pour vannes à guillotine

  • 63
  • 56
  • 7
  • 10
  • 7
  • 6
  • 1
  • 1
63 Produits affichés pour Accessoires pour vannes à guillotine
Product Image

ORBINOX Jeu de joints Type: 5402X Convient pour type: Actionneur pneumatique DN350- DN400

  • Eriks:13415673
  • Convient pour type:Actionneur pneumatique
  • Convient pour le passage:DN350 - DN400
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:250 mm

306,50 €/ Unitéhors TVA

370,87 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Jeu de joints Type: 5402X Convient pour type: Actionneur pneumatique DN250- DN300

  • Eriks:13397585
  • Convient pour type:Actionneur pneumatique
  • Convient pour le passage:DN250 - DN300
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:200 mm

215,00 €/ Unitéhors TVA

260,15 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Jeu de joints Type: 5402X Convient pour type: Actionneur pneumatique DN200

  • Eriks:13415602
  • Convient pour type:Actionneur pneumatique
  • Convient pour le passage:DN200
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:160 mm

200,50 €/ Unitéhors TVA

242,61 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Jeu de joints Type: 5402X Convient pour type: Actionneur pneumatique DN125- DN150

  • Eriks:13415601
  • Convient pour type:Actionneur pneumatique
  • Convient pour le passage:DN125 - DN150
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:125 mm

176,50 €/ Unitéhors TVA

213,57 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Jeu de joints Type: 5402X Convient pour type: Actionneur pneumatique DN100

  • Eriks:13415600
  • Convient pour type:Actionneur pneumatique
  • Convient pour le passage:DN100
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:100 mm

134,50 €/ Unitéhors TVA

162,75 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Actionneur pneumatique Type: 5402X Aluminium Double effet DN100

  • Eriks:12689762
  • Convient pour le passage:DN100
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:100 mm
  • Course:115 mm

415,50 €/ Unitéhors TVA

502,76 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Anneau de clamp Type: 5402X Acier inoxydable Convient pour le passage: DN300

  • Eriks:12369067
  • Manufacturer:139613
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Convient pour le passage:DN300

118,00 €/ Unitéhors TVA

142,78 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

118,00 €/ Unitéhors TVA

142,78 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

222,00 €/ Unitéhors TVA

268,62 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

175,00 €/ Unitéhors TVA

211,75 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Joint Type: 5402X EPDM

  • Eriks:12568879
  • Manufacturer:139570
  • Matériau:EPDM

0,87 €/ Centimètrehors TVA

1,05 €TVA incluse

1578 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ORBINOX Tresse pour presse-étoupe Type: 5402X RPTFE Convient pour le passage: DN100

  • Eriks:12628745
  • Manufacturer:425856
  • Matériau:PTFE/EPDM
  • Convient pour le passage:DN100

87,70 €/ Unitéhors TVA

106,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

ORBINOX Jeu de joints Type: 5402X Convient pour type: Actionneur pneumatique DN450- DN600

  • Eriks:13292899
  • Convient pour type:Actionneur pneumatique
  • Convient pour le passage:DN450 - DN600
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:300 mm

388,50 €/ Unitéhors TVA

470,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

ORBINOX Jeu de joints Type: 5402X Convient pour type: Actionneur pneumatique DN50- DN80

  • Eriks:13415599
  • Convient pour type:Actionneur pneumatique
  • Convient pour le passage:DN50 - DN80
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:100 mm

125,00 €/ Unitéhors TVA

151,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

ORBINOX Actionneur pneumatique Type: 5402X Aluminium Double effet DN80

  • Eriks:13539045
  • Convient pour le passage:DN80
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:100 mm
  • Course:95 mm

386,00 €/ Unitéhors TVA

467,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

ORBINOX Actionneur pneumatique Type: 5402X Aluminium Double effet DN250

  • Eriks:13451363
  • Convient pour le passage:DN250
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:200 mm
  • Course:270 mm

1 126,00 €/ Unitéhors TVA

1 362,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

ORBINOX Actionneur pneumatique Type: 5402X Aluminium Double effet DN150

  • Eriks:13230786
  • Convient pour le passage:DN150
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:125 mm
  • Course:168 mm

545,50 €/ Unitéhors TVA

660,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

ORBINOX Actionneur pneumatique Type: 5402X Aluminium Double effet DN350

  • Eriks:12695478
  • Convient pour le passage:DN350
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:250 mm
  • Course:375 mm

3 227,00 €/ Unitéhors TVA

3 904,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

ORBINOX Actionneur pneumatique Type: 5402X Aluminium Double effet DN300

  • Eriks:13451364
  • Convient pour le passage:DN300
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:200 mm
  • Course:320 mm

1 206,00 €/ Unitéhors TVA

1 459,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

ORBINOX Actionneur pneumatique Type: 5402X Aluminium Double effet DN125

  • Eriks:12950517
  • Convient pour le passage:DN125
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:125 mm
  • Course:143 mm

513,00 €/ Unitéhors TVA

620,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

ORBINOX Actionneur pneumatique Type: 5402X Aluminium Double effet DN200

  • Eriks:12958068
  • Convient pour le passage:DN200
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:160 mm
  • Course:220 mm

822,00 €/ Unitéhors TVA

994,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

ORBINOX Actionneur pneumatique Type: 5402X Aluminium Double effet DN65

  • Eriks:13463302
  • Convient pour le passage:DN65
  • Diamètre d'actionneur pneumatique:100 mm
  • Course:77 mm

386,00 €/ Unitéhors TVA

467,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

71,60 €/ Unitéhors TVA

86,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

72,20 €/ Unitéhors TVA

87,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

71,60 €/ Unitéhors TVA

86,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026