Eriks
  • 607
  • 361
  • 9
  • 18
  • 18
  • 3
  • 3
  • 259
  • 2
  • 4
  • 92
  • 8
  • 5
1019 Produits affichés pour Électrovannes
Product Image

ECON® Électrovanne piloté Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 230V CA Commande de secours manuelle: Oui IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793401
  • Dimension du raccord d'entrée d'air:1/4" BSP
  • Diamètre air sortant:1/4" BSP
  • Tension d'alimentation:230V CA

69,87 €/ Unitéhors TVA

84,54 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Électrovanne piloté Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 24V CC Commande de secours manuelle: Oui IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793464
  • Dimension du raccord d'entrée d'air:1/4" BSP
  • Diamètre air sortant:1/4" BSP
  • Tension d'alimentation:24V CC

69,87 €/ Unitéhors TVA

84,54 €TVA incluse

321 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Électrovanne piloté Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 24V CC Commande de secours manuelle: Oui IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793400
  • Dimension du raccord d'entrée d'air:1/4" BSP
  • Diamètre air sortant:1/4" BSP
  • Tension d'alimentation:24V CC

69,87 €/ Unitéhors TVA

84,54 €TVA incluse

216 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Électrovanne piloté Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 24V CA Commande de secours manuelle: Oui IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793463
  • Dimension du raccord d'entrée d'air:1/4" BSP
  • Diamètre air sortant:1/4" BSP
  • Tension d'alimentation:24V CA

69,87 €/ Unitéhors TVA

84,54 €TVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Électrovanne piloté Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 230V CA Commande de secours manuelle: Oui IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793465
  • Dimension du raccord d'entrée d'air:1/4" BSP
  • Diamètre air sortant:1/4" BSP
  • Tension d'alimentation:230V CA

69,87 €/ Unitéhors TVA

84,54 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32000 Série: G256C104S1V00F1 Laiton/FPM (FKM) Orifice: 2.4mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/4" BSPP(G)

  • Eriks:14335157
  • Manufacturer:G256C104S1V00F1
  • Dimension du raccordement process:1/4" BSPP(G)
  • Orifice:2.4 mm
  • Valeur Kvs:0.18 m³/h

54,32 €/ Unitéhors TVA

65,73 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Bobine d'électrovanne fig. 35001 série CM22/400127-197 5W 24V DC

  • Eriks:11341567
  • Manufacturer:400904-642
  • Tension d'alimentation:24V CC

33,32 €/ Unitéhors TVA

40,32 €TVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32325 Série: SCG238A046 Laiton/NBR Orifice: 12.5mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/2" BSPP(G)

  • Eriks:11399459
  • Manufacturer:SCG238A046
  • Dimension du raccordement process:1/2" BSPP(G)
  • Orifice:12.5 mm
  • Valeur Kvs:2.1 m³/h

149,60 €/ Unitéhors TVA

181,02 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 Série: SCE238D001 Laiton/NBR Orifice: 12mm Normalement fermé (NF) 24V CC 3/8" BSPP(G)

  • Eriks:11399122
  • Manufacturer:SCE238D001
  • Dimension du raccordement process:3/8" BSPP(G)
  • Orifice:12 mm
  • Valeur Kvs:2.4 m³/h

133,45 €/ Unitéhors TVA

161,47 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32604 Série: SCE222A076 Laiton/EPDM Orifice: 9.5mm Normalement fermé (NF) 230V CA 1/2" BSPP(G)

  • Eriks:11395753
  • Manufacturer:SCE222A076
  • Dimension du raccordement process:1/2" BSPP(G)
  • Orifice:9.5 mm
  • Valeur Kvs:2.2 m³/h

321,30 €/ Unitéhors TVA

388,77 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Bobine d'électrovanne fig. 35050 série M12/400525-117 15,4W 230V AC

  • Eriks:11466317
  • Tension d'alimentation:230V CA
  • Fréquence (valeur):50Hz

60,35 €/ Unitéhors TVA

73,02 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Électrovanne piloté Namur fig. 33550 série SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 24V CA 1/4" BSPP

  • Eriks:13391573
  • Manufacturer:SCG551A001MS.24/50-60
  • Dimension du raccord d'entrée d'air:1/4" BSP
  • Diamètre air sortant:1/8 BSP
  • Tension d'alimentation:24V CA

151,30 €/ Unitéhors TVA

183,07 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 Série: SCG238E016 Laiton/NBR Orifice: 30mm Normalement fermé (NF) 230V CA 1.1/4" BSPP(G)

  • Eriks:11362660
  • Manufacturer:SCG238E016
  • Dimension du raccordement process:1.1/4" BSPP(G)
  • Orifice:30 mm
  • Valeur Kvs:15 m³/h

239,70 €/ Unitéhors TVA

290,04 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: G356C150S19FLF1 Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.6mm 24V CC Fileté (BSPP) 1/8" (6)

  • Eriks:14518617
  • Raccordement au process:Fileté
  • Dimension du raccordement process:1/8" BSPP(G)
  • Raccordement entrée d'air:Taraudé

62,14 €/ Unitéhors TVA

75,19 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32325 Série: SCG238A047 Laiton/NBR Orifice: 12.5mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/2" BSPP(G)

  • Eriks:11338851
  • Manufacturer:SCG238A047
  • Dimension du raccordement process:1/2" BSPP(G)
  • Orifice:12.5 mm
  • Valeur Kvs:4.2 m³/h

217,60 €/ Unitéhors TVA

263,30 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Bobine d'électrovanne fig. 35000 série CM22/400127-097 2,5W 230V AC

  • Eriks:11361946
  • Tension d'alimentation:230V CA
  • Fréquence (valeur):50/60Hz

33,32 €/ Unitéhors TVA

40,32 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

43,10 €/ Unitéhors TVA

52,15 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Bobine d'électrovanne fig. 35030 série MXX/400425-117 10,5W 230V AC

  • Eriks:11529916
  • Tension d'alimentation:230V CA
  • Fréquence (valeur):50Hz

43,10 €/ Unitéhors TVA

52,15 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

161,50 €/ Unitéhors TVA

195,42 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 Série: SCE238D008 Laiton/NBR Orifice: 15mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/2" BSPP(G)

  • Eriks:12160022
  • Manufacturer:SCE238D008
  • Dimension du raccordement process:1/2" BSPP(G)
  • Orifice:15 mm
  • Valeur Kvs:4.2 m³/h

192,10 €/ Unitéhors TVA

232,44 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32009 Série: 8262K007S1N00F8 Acier inoxydable/NBR Orifice: 3.2mm Normalement fermé (NF) 230V CA 1/4" NPT

  • Eriks:12946309
  • Manufacturer:8262K007S1N00F8
  • Dimension du raccordement process:1/4" NPT
  • Orifice:3.2 mm
  • Valeur Kvs:0.3 m³/h

198,05 €/ Unitéhors TVA

239,64 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33555 série SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 24V CC 1/4" BSPP

  • Eriks:11329735
  • Manufacturer:11329735
  • Dimension du raccord d'entrée d'air:1/4" BSP
  • Diamètre air sortant:1/8 BSP
  • Tension d'alimentation:24V CC

207,40 €/ Unitéhors TVA

250,95 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32036 Série: USE257A002 Laiton/NBR Orifice: 3.6mm Normalement fermé (NF) 24V CC Push-in 6mm x Rp1/8"

  • Eriks:13023606
  • Manufacturer:USE257A002.24/DC
  • Dimension du raccordement process:Push-in 6mm x Rp1/8"
  • Orifice:3.6 mm
  • Valeur Kvs:0.35 m³/h

65,20 €/ Unitéhors TVA

78,89 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 Série: SCE238D002 Laiton/NBR Orifice: 12mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/2" BSPP(G)

  • Eriks:11344435
  • Manufacturer:SCE238D002
  • Dimension du raccordement process:1/2" BSPP(G)
  • Orifice:12 mm
  • Valeur Kvs:2.4 m³/h

133,45 €/ Unitéhors TVA

161,47 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

33,32 €/ Unitéhors TVA

40,32 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026