Eriks
ECON®

ECON® Électrovanne piloté Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 230V CA Commande de secours manuelle: Oui IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793465
  • Fabricant:8716901151759
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Électrovanne piloté Econ® 3/2 ou 5/2 avec raccord NAMUR et boîtier en aluminium permettant un montage rapide, facile et direct sur les actionneurs pneumatiques.
Ajouter à la liste

69,87 €/ Unitéhors TVA

84,54 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
33580
Raccordement au process
NAMUR
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Diamètre air sortant
1/4" BSP
Fonction
Monostable
Manœuvre
Action indirecte
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Connecteur inclu
Oui
Puissance
4,9 VA
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
8 bar
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65 (section électrique)
Commande de secours manuelle
Oui
Antidéflagrant
Non
Modèle
3/2 ou 5/2 voies
Température du fluide
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
De -5 °C à 50 °C
A
108 mm
B
46.5 mm
C
73 mm
D
30 mm
E
22.5 mm
F
45 mm
H
157 mm
Poids
0.4 kg