Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 Série: SCE238D008 Laiton/NBR Orifice: 15mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12160022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

192,10 €/ Unitéhors TVA

232,44 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
238
Type
32200
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Orifice
15 mm
Valeur Kvs
4.2 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.3 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
400727-185
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
5 W (hot) / 6.9 W (cold)
Viscosité max.
40 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -10 °C à 85 °C
Température ambiante
De -10 °C à 60 °C
DN
DN15
Type
D008
Mesure
1/2"
A
76 mm
B
30 mm
C
57 mm
E
38 mm
H
103 mm
J
85.5 mm
L
82 mm
Poids
0.5 kg