69,87 €/ Unitéhors TVA
84,54 €TVA incluse
88 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 33580 |
Raccordement au process | NAMUR |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSP |
Raccordement entrée d'air | Taraudé |
Dimension du raccord d'entrée d'air | 1/4" BSP |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Connexion chasse(s) de l'air | Taraudé |
Diamètre air sortant | 1/4" BSP |
Fonction | Monostable |
Manœuvre | Action indirecte |
Tension d'alimentation | 24V CA |
Fréquence (valeur) | 50/60Hz |
Raccordement électrique | Raccord EN 175301-803 type B |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 4,9 VA |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 8 bar |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 (section électrique) |
Commande de secours manuelle | Oui |
Antidéflagrant | Non |
Modèle | 3/2 ou 5/2 voies |
Température du fluide | de -5 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | De -5 °C à 50 °C |
A | 108 mm |
B | 46.5 mm |
C | 73 mm |
D | 30 mm |
E | 22.5 mm |
F | 45 mm |
H | 157 mm |
Poids | 0.4 kg |