Eriks

Clapets de pied

  • 9
  • 8
  • 15
  • 16
  • 8
  • 10
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
66 Produits affichés pour Clapets de pied

127,60 €/ Unitéhors TVA

154,40 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration Acier inoxydable 1" (25) Convient pour type 611

  • Eriks:10058811
  • Convient pour type/série:611
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:1" (25)

11,90 €/ Unitéhors TVA

14,40 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 1.1/2" (40) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586579
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:1.1/2" (40)

21,06 €/ Unitéhors TVA

25,48 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Clapet de pied Type: 1135 Fonte/NBR PN10 Bride DN150

  • Eriks:14614346
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN10
  • Perforation du crépine:5 mm

1 350,00 €/ Unitéhors TVA

1 633,50 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

222,80 €/ Unitéhors TVA

269,59 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration Acier inoxydable 1.1/2" (40) Convient pour type 611

  • Eriks:10058817
  • Convient pour type/série:611
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:1.1/2" (40)

16,66 €/ Unitéhors TVA

20,16 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

628,00 €/ Unitéhors TVA

759,88 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 2" (50) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586580
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:2" (50)

30,96 €/ Unitéhors TVA

37,46 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 4" (100) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586583
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:4" (100)

82,44 €/ Unitéhors TVA

99,75 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Clapet de pied Type: 1135 Fonte/NBR PN10 Bride DN65

  • Eriks:14584252
  • Diamètre nominale:DN65
  • Classe de pression:PN10
  • Perforation du crépine:5 mm

462,60 €/ Unitéhors TVA

559,75 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Clapet de pied Type: 1135 Fonte/NBR PN10 Bride DN50

  • Eriks:14584274
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN10
  • Perforation du crépine:5 mm

370,35 €/ Unitéhors TVA

448,12 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Clapet de pied Type: 1135 Fonte/NBR PN10 Bride DN100

  • Eriks:14732411
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN10
  • Perforation du crépine:5 mm

629,55 €/ Unitéhors TVA

761,76 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration Acier inoxydable 2" (50) Convient pour type 611

  • Eriks:10058812
  • Convient pour type/série:611
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:2" (50)

18,45 €/ Unitéhors TVA

22,32 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration Acier inoxydable 3/4" (20) Convient pour type 611

  • Eriks:10058815
  • Convient pour type/série:611
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:3/4" (20)

8,37 €/ Unitéhors TVA

10,13 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration Acier inoxydable 1/2" (15) Convient pour type 611

  • Eriks:10058814
  • Convient pour type/série:611
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:1/2" (15)

7,23 €/ Unitéhors TVA

8,75 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration Acier inoxydable 3/8" (10) Convient pour type 611

  • Eriks:10058816
  • Convient pour type/série:611
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:3/8" (10)

5,99 €/ Unitéhors TVA

7,25 €TVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

213,20 €/ Unitéhors TVA

257,97 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

440,80 €/ Unitéhors TVA

533,37 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

289,20 €/ Unitéhors TVA

349,93 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 3/8" (10) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586574
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:3/8" (10)

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 1/2" (15) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586575
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:1/2" (15)

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 3/4" (20) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586576
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:3/4" (20)

13,14 €/ Unitéhors TVA

15,90 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 3" (80) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586582
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:3" (80)

71,19 €/ Unitéhors TVA

86,14 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 1.1/4" (32) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586578
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:1.1/4" (32)

17,82 €/ Unitéhors TVA

21,56 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Clapet de pied Type: 8101 Acier inoxydable 316/FPM (FKM) PN16 Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65)

  • Eriks:13593153
  • Diamètre nominale:2.1/2" (65)
  • Classe de pression:PN16
  • Joint:FPM (FKM)

337,05 €/ Unitéhors TVA

407,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026