Eriks

Clapet de pied Type: 726 Laiton/NBR Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11811617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

289,20 €/ Unitéhors TVA

349,93 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
726
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C