370,35 €/ Unitéhors TVA
448,12 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1135 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Avec crépine | Oui |
Perforation du crépine | 5 mm |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
DN | DN50 |
ØD | 165 mm |
H | 195 mm |
Poids | 8 kg |