628,00 €/ Unitéhors TVA
759,88 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 726 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N |
Diamètre nominale | 3" (80) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Joint | Laiton |
Matiériau du clapet | Laiton |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 110 °C |