Eriks
  • 6
  • 43
  • 1
  • 23
  • 43
  • 27
  • 15
  • 38
  • 1
  • 14
  • 5
  • 5
  • 36
834 Produits affichés pour Actionneurs de vannes

228,69 €/ Unitéhors TVA

276,71 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

146,97 €/ Unitéhors TVA

177,83 €TVA incluse

203 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

174,42 €/ Unitéhors TVA

211,05 €TVA incluse

440 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4002 Série: 232-06 Aluminium IP65 Carré (90°) selon ISO 17mm Dimension platine: F07

  • Eriks:12973305
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:17 mm
  • Dimension platine:F07

74,30 €/ Unitéhors TVA

89,90 €TVA incluse

190 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Contacteur fin de course Type: 79651 Aluminium 2xMécanique V3 IP67

  • Eriks:12755081
  • Modèle interrupteur:Mechanical V3
  • Type d'interrupteur:Mechanical
  • Nombre de commutateurs:2

62,20 €/ Unitéhors TVA

75,26 €TVA incluse

873 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

163,62 €/ Unitéhors TVA

197,98 €TVA incluse

326 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

231,12 €/ Unitéhors TVA

279,66 €TVA incluse

168 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

276,48 €/ Unitéhors TVA

334,54 €TVA incluse

230 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

412,83 €/ Unitéhors TVA

499,52 €TVA incluse

210 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

660,10 €/ Unitéhors TVA

798,72 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

287,82 €/ Unitéhors TVA

348,26 €TVA incluse

307 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Électrovanne piloté Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 230V CA Commande de secours manuelle: Oui IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793401
  • Dimension du raccord d'entrée d'air:1/4" BSP
  • Diamètre air sortant:1/4" BSP
  • Tension d'alimentation:230V CA

69,87 €/ Unitéhors TVA

84,54 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Électrovanne piloté Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 24V CC Commande de secours manuelle: Oui IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793464
  • Dimension du raccord d'entrée d'air:1/4" BSP
  • Diamètre air sortant:1/4" BSP
  • Tension d'alimentation:24V CC

69,87 €/ Unitéhors TVA

84,54 €TVA incluse

321 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1 624,30 €/ Unitéhors TVA

1 965,40 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

660,10 €/ Unitéhors TVA

798,72 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

337,50 €/ Unitéhors TVA

408,38 €TVA incluse

116 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

595,44 €/ Unitéhors TVA

720,48 €TVA incluse

206 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

130,86 €/ Unitéhors TVA

158,34 €TVA incluse

118 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

2 064,60 €/ Unitéhors TVA

2 498,17 €TVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

606,15 €/ Unitéhors TVA

733,44 €TVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

3 944,64 €/ Unitéhors TVA

4 773,01 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

726,10 €/ Unitéhors TVA

878,58 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

2 546,90 €/ Unitéhors TVA

3 081,75 €TVA incluse

122 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

337,05 €/ Unitéhors TVA

407,83 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur Type: 4023 Série: AB 550N Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 22mm Dimension platine: F10 F12

  • Eriks:12359244
  • Forme du détecteur:Carré (90°) selon ISO
  • Dimension du engagement:22 mm
  • Dimension platine:F10

239,90 €/ Unitéhors TVA

290,28 €TVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026