Eriks
ECON®

ECON® Actionneur électrique Type: 7907 Modèle: ELA60 Modulant IP67 F03/F05/F07 14mm 24V CA/CC

  • ERIKS:12684721
  • Fabricant:8716901178770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

2 064,60 €/ Unitéhors TVA

2 498,17 €TVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
ELA60
Type
7907
Transmission
Quart de tour
Modèle
ELA60
Tension de raccord
24V CA/CC
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F05
Bride de montage 3
F07
Dimension carré
14 mm
Dimension carré 2
11 mm
Profondeur carré
22 mm
Type carré
Double carré
Forme de l'axe
Double carré
Couple
58 Nm
Antidéflagrant
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Type de réglage
Modulant
Commande de secours manuelle
Oui
Contact de distribution libre de potentiel
Oui
Interrupteur de couple
Non
Avec indicateur visuel de position
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Matière du chapeau
Aluminium
Revêtement du surface
Polyester enduit
Matériau du manche
Acier
Ensemble de matériel de montage
Acier inoxydable
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
A
63 mm
B
90 mm
C
132 mm
F
53 mm
G
53 mm
Poids
3 kg