Eriks

Raccord SHM-HP/EN 13 laiton 1/2" FM BSPT

  • ERIKS:10039025
Image 1
Ajouter à la liste

9,56 €/ Unitéhors TVA

11,57 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHM-HP
Type
SHM-HP
Code
SHM-HP
Matériau
Laiton
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
261 psi