Eriks

Raccord SHM-HP/EN 25 laiton 1" FM BSPT

  • ERIKS:10070396
Image 1
Ajouter à la liste

36,01 €/ Unitéhors TVA

43,57 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHM-HP
Type
SHM-HP
Code
SHM-HP
Matériau
Laiton
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
261 psi