Eriks

Raccord SHM-HP/BOSS 38 acier 1.1/2" fileté BSPT

  • ERIKS:10038881
Image 1
Ajouter à la liste

32,96 €/ Unitéhors TVA

39,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHM-HP/BOSS
Type
SHM-HP/BOSS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
17.25 bar
Pression de travail maximum
250 psi