Eriks

Pistolets pour air, eau et vapeur

  • 1
  • 1
  • 25
  • 39
  • 7
  • 7
  • 21
  • 1
  • 35
  • 8
  • 17
  • 7
172 Produits affichés pour Pistolets pour air, eau et vapeur
Product Image

GOODALL Pistolet à jet DINGA bleu 1/2" laiton

  • Eriks:10014443
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

62,28 €/ Unitéhors TVA

75,36 €TVA incluse

116 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Pistolet à jet DINGA bleu 1/2"+arceau laiton

  • Eriks:11284504
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

82,80 €/ Unitéhors TVA

100,19 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Pistolet à jet DINGA rouge 1/2" + arceau inox

  • Eriks:11284432
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

277,20 €/ Unitéhors TVA

335,41 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

127,08 €/ Unitéhors TVA

153,77 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Pistolet à jet DINGA noir 3/4"+arceau laiton

  • Eriks:11284503
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"

144,00 €/ Unitéhors TVA

174,24 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Pistolet à jet DINGA rge 1/2" + lance + arceau inox

  • Eriks:11284505
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2

437,04 €/ Unitéhors TVA

528,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

GOODALL DuraCrimp Industrial douille 1" acier NIT/BG

  • Eriks:14071389
  • Manufacturer:F-GDUN-A-025
  • Zone de serrage:de 36 jusqu'à 40 mm
  • Revêtement du surface:Zinc galvanisé sans Cr6

14,11 €/ Unitéhors TVA

17,07 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Douille à sertir GDI-C-100080 316 OD114-118

  • Eriks:13704433
  • Zone de serrage:de 114 jusqu'à 118 mm

115,85 €/ Unitéhors TVA

140,18 €TVA incluse

174 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Douille à sertir GDI-C-050080 316 OD64-67,9

  • Eriks:13704430
  • Zone de serrage:de 61 jusqu'à 67.9 mm

31,85 €/ Unitéhors TVA

38,54 €TVA incluse

688 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Pershuls Duracrimp GDU Staal 8

  • Eriks:13543924
  • Zone de serrage:de 14.9 jusqu'à 16.9 mm
  • Revêtement du surface:Zinc galvanisé sans Cr6

1,26 €/ Unitéhors TVA

1,52 €TVA incluse

692 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Douille à sertir GDI-C-038065 316 OD49-53,3

  • Eriks:13704429
  • Zone de serrage:de 48 jusqu'à 53.3 mm

16,84 €/ Unitéhors TVA

20,38 €TVA incluse

244 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Douille à sertir GDI-C-019060 316 OD29-32,4

  • Eriks:13704426
  • Zone de serrage:de 29 jusqu'à 32.4 mm

11,83 €/ Unitéhors TVA

14,31 €TVA incluse

102 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Douille à sertir GDI-C-025070 316 OD36-40

  • Eriks:13704427
  • Zone de serrage:de 35 jusqu'à 41 mm

14,37 €/ Unitéhors TVA

17,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

GOODALL Douille à sertir GDI-C-063080 316 OD77-80,9

  • Eriks:13704431
  • Zone de serrage:de 75 jusqu'à 80.9 mm

39,07 €/ Unitéhors TVA

47,27 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Douille à sertir GDI-C-075080 316 OD89-92,9

  • Eriks:13704432
  • Zone de serrage:de 87 jusqu'à 92.9 mm

53,30 €/ Unitéhors TVA

64,49 €TVA incluse

944 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Douille à sertir GDI-C-032060 316 OD42-45,4

  • Eriks:13704428
  • Zone de serrage:de 42 jusqu'à 45.4 mm

13,46 €/ Unitéhors TVA

16,29 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Douille à sertir GDI-C-013050 316 OD20-24,5

  • Eriks:13704425
  • Zone de serrage:de 20 jusqu'à 24.5 mm

10,01 €/ Unitéhors TVA

12,11 €TVA incluse

356 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Jupe F-GDI-C-025080 INOX316 OD37,6-42,3

  • Eriks:14297851
  • Zone de serrage:de 37.5 jusqu'à 42.3 mm

163,45 €/ Unitéhors TVA

197,77 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL DuraCrimp Industrial douille 3/4" acier NIT/BG

  • Eriks:14071388
  • Manufacturer:F-GDUN-A-019
  • Zone de serrage:de 28.9 jusqu'à 33 mm
  • Revêtement du surface:Zinc galvanisé sans Cr6

12,35 €/ Unitéhors TVA

14,94 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GOODALL Pistolet à jet BABY bleu 1/2" aluminium

  • Eriks:11284506
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

60,48 €/ Unitéhors TVA

73,18 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Douilles de sertissage inox316 HRRK100100

  • Eriks:11200218
  • Manufacturer:HRRK100100
  • Zone de serrage:de 118 jusqu'à 122.4 mm

229,45 €/ Unitéhors TVA

277,63 €TVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,96 €/ Unitéhors TVA

1,16 €TVA incluse

4238 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

3,43 €/ Unitéhors TVA

4,15 €TVA incluse

275 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

2,70 €/ Unitéhors TVA

3,27 €TVA incluse

254 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1,27 €/ Unitéhors TVA

1,54 €TVA incluse

454 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026