Pistolet à jet DINGA noir laiton
Caractéristiques techniques :- Boîtier : laiton
- Enveloppe de protection et joints : caoutchouc EPDM
- Poignée : acier inoxydable AISI
- Pivot : laiton chromé
- Raccord : filetage femelle 3/4" BSP
- Température maximale 95 °C*
- Pression de service max. 24 bar
- Réglable d'un large jet de brume à un puissant jet droit
- Flèche rouge claire de direction du jet dans le boîtier en caoutchouc
- Avec support de protection
- Pas pour la vapeur
*) Bien que tous les matériaux utilisés soient résistants à des températures supérieures à 100 °C, les précautions de sécurité nécessaires doivent être prises lors de l'utilisation d'eau chaude.
Nous recommandons de toujours fixer le pistolet de nettoyage DINGA sur le tuyau à l'aide de manchons de serrage, jamais à l'aide de colliers de serrage.
Egalement disponible :- Pistolets de nettoyage en acier inoxydable
- Pistolets de nettoyage spéciaux pour l'eau chaude et pour des rendements d'eau élevés
- Pistolets de nettoyage spéciaux pour assemblage de lance (en mousse), pour autoclave et ATEX