62,28 €/ Unitéhors TVA
75,36 €TVA incluse
116 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Couverture en EPDM |
Code | Pistolet de nettoyage |
Pression maximum de service | 24 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Pistolet de nettoyage |
Extrémité de raccordement 2 | Dinga bleu |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1/2" |
Matériau du joint 2 | EPDM |
Couleur | Bleu |
Type de composant | Raccord final |