Eriks
GOODALL

GOODALL Pistolet à jet DINGA rouge 1/2" + arceau inox

  • ERIKS:11284432
Image 1
Ajouter à la liste

277,20 €/ Unitéhors TVA

335,41 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Revêtement du surface
Couverture en EPDM
Code
Pistolet de nettoyage
Pression maximum de service
24 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Pistolet de nettoyage
Extrémité de raccordement 2
Dinga rouge
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/2"
Matériau du joint 2
FPM
Couleur
Rouge
Type de composant
Raccord final