1,95 €/ Unitéhors TVA
2,35 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
350 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,78 € | - |
10+ | 2,50 € | 10.00% |
25+ | 2,22 € | 20.00% |
50+ | 2,08 € | 25.00% |
100+ | 1,95 € | 30.00% |
250+ | 1,81 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 212 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 8.7 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Dimension de filetage | M8 |
A | 8.7 mm |
B | 13 mm |
C | 1 mm |
Pression de rupture minimale | 1330 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514783 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |