Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 13,74x20,57x2,03 - réf. 021 - Standard

  • ERIKS:13603888
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

7,81 €/ Unitéhors TVA

9,45 €TVA incluse

2845 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,81 €

-

10+

7,03 €

10.00%

25+

6,24 €

20.00%

50+

5,85 €

25.00%

100+

5,46 €

30.00%

250+

5,07 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
021
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
13.74 mm
Diamètre extérieur
20.57 mm
Epaisseur
2.03 mm
Taille de filetage (BSP)
1/4
Taille de filetage (BOLT)
1/2
A
13.74 mm
B
20.57 mm
C
2.03 mm
Pression de rupture minimale
1550 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C