Eriks
LEADER

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL300/600 3" 149.4x120.7x101.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11387470
Image 1
Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.
Ajouter à la liste

7,21 €/ Unitéhors TVA

8,72 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Norme
ASME B16.20
Norme bride
ASME B16.5 RF
Diamètre nominal
3"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre Extérieur anneau extérieur
149.4 mm
Diamètre extérieur spirale
120.7 mm
Diamètre intérieur spirale
101.6 mm
Pression de service maximum
103.4 bar
Type
Spiral avec anneau extérieur
Matière du feuillard métallique
Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple
Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage
Acier au carbone
Epaisseur de l'anneau spiralé
4.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
3 mm
Plage de température
de -60 jusqu'à 450 °C
Alternatives

9,03 €/ Unitéhors TVA

10,93 €TVA incluse

1143 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026