Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride PTFE TEFMET PN10/40 DN32 2.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:10001576
Image 1
Ajouter à la liste

14,20 €/ Unitéhors TVA

17,18 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
TEFMET
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN32
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
82 mm
Diamètre intérieur
43 mm
Epaisseur
2.5 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Nombre d'insertion(s)
1
Structure de matériel
PTFE, pur, virginale
Couleur
Blanc
Marquage
Sans marquage
Matériau d'insert
Inox 304 (1.4301)
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
40 bar
Densité
2.16 g/cm³