Eriks

Porte-tarauds

  • 11
  • 29
  • 289
  • 30
  • 1478
  • 2
  • 8
  • 1
  • 2
  • 2
  • 8
4375 Produits affichés pour Porte-tarauds
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type N forme B M6

  • Eriks:23103032
  • Manufacturer:4317784106641
  • Forme de filetage:Métrique
  • Dimension de filetage (métrique):6
  • Norme DIN:371

13,54 €/ Unitéhors TVA

16,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN5157HSS F1/4""

  • Eriks:23100845
  • Manufacturer:4317784106450
  • Forme de filetage:G (BSP)
  • Norme DIN:5157

21,56 €/ Unitéhors TVA

26,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Porte-outils chrome 4,6-8,0 110mm

  • Eriks:23412804
  • Manufacturer:6118500005
  • Approprié pour dimension de filetage métrique:5-12
  • Matériau:Acier

11,42 €/ Unitéhors TVA

13,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Porte-outils chrome 2,0-5,0 85mm

  • Eriks:23105434
  • Manufacturer:4317784104364
  • Approprié pour dimension de filetage métrique:3-10
  • Matériau:Acier

9,21 €/ Unitéhors TVA

11,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type N forme B M8

  • Eriks:23103042
  • Manufacturer:4317784106658
  • Forme de filetage:Métrique
  • Dimension de filetage (métrique):8
  • Norme DIN:371

12,05 €/ Unitéhors TVA

14,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M5

  • Eriks:23100804
  • Manufacturer:4317784106795
  • Forme de filetage:Métrique
  • Dimension de filetage (métrique):5
  • Norme DIN:352

10,32 €/ Unitéhors TVA

12,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M4

  • Eriks:23100803
  • Manufacturer:4317784106788
  • Forme de filetage:Métrique
  • Dimension de filetage (métrique):4
  • Norme DIN:352

9,77 €/ Unitéhors TVA

11,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type INOX 6G M10

  • Eriks:23412159
  • Manufacturer:4317784358385
  • Forme de filetage:Métrique
  • Dimension de filetage (métrique):10
  • Norme DIN:371

28,48 €/ Unitéhors TVA

34,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M10

  • Eriks:23100807
  • Manufacturer:4317784106825
  • Forme de filetage:Métrique
  • Dimension de filetage (métrique):10
  • Norme DIN:352

13,78 €/ Unitéhors TVA

16,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Taraud a refouler DIN374 TiN forme C M10x1

  • Eriks:23412580
  • Manufacturer:4317784257862
  • Forme de filetage:Métrique à pas fin
  • Dimension de filetage (métrique):10
  • Norme DIN:374

60,19 €/ Unitéhors TVA

72,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M8

  • Eriks:23100806
  • Manufacturer:6116040080
  • Forme de filetage:Métrique
  • Dimension de filetage (métrique):8
  • Norme DIN:352

11,66 €/ Unitéhors TVA

14,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type N forme B M10

  • Eriks:23103052
  • Manufacturer:4317784106665
  • Forme de filetage:Métrique
  • Dimension de filetage (métrique):10
  • Norme DIN:371

14,83 €/ Unitéhors TVA

17,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSSE M12

  • Eriks:23411703
  • Manufacturer:4317784253765
  • Forme de filetage:Métrique
  • Dimension de filetage (métrique):12
  • Norme DIN:352

54,17 €/ Unitéhors TVA

65,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M6

  • Eriks:23100805
  • Manufacturer:4317784106801
  • Forme de filetage:Métrique
  • Dimension de filetage (métrique):6
  • Norme DIN:352

10,32 €/ Unitéhors TVA

12,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE forme C M4

  • Eriks:23412074
  • Manufacturer:6116820040
  • Forme de filetage:Métrique
  • Dimension de filetage (métrique):4
  • Norme DIN:371

10,26 €/ Unitéhors TVA

12,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

123,88 €/ jeuhors TVA

149,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Rallonge de taraud DIN377 6,2mm

  • Eriks:23412879
  • Manufacturer:6118700620
  • Norme DIN:377

4,95 €/ Unitéhors TVA

5,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Rallonge de taraud DIN377 4,3mm

  • Eriks:23412876
  • Manufacturer:4317784359948
  • Norme DIN:377

3,46 €/ Unitéhors TVA

4,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Rallonge de taraud DIN377 4,9mm

  • Eriks:23412877
  • Manufacturer:4317784104272
  • Norme DIN:377

3,92 €/ Unitéhors TVA

4,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Rallonge de taraud DIN377 3,4mm

  • Eriks:23412875
  • Manufacturer:6118700340
  • Norme DIN:377

2,99 €/ Unitéhors TVA

3,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN5157HSS F1/2""

  • Eriks:23100847
  • Manufacturer:4317784106474
  • Forme de filetage:G (BSP)
  • Norme DIN:5157

41,21 €/ Unitéhors TVA

49,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE forme B M16

  • Eriks:23103082
  • Manufacturer:4317784106696
  • Forme de filetage:Métrique
  • Dimension de filetage (métrique):16
  • Norme DIN:376

31,15 €/ Unitéhors TVA

37,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE forme C M3

  • Eriks:23412073
  • Manufacturer:4317784104982
  • Forme de filetage:Métrique
  • Dimension de filetage (métrique):3
  • Norme DIN:371

10,06 €/ Unitéhors TVA

12,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

6,04 €/ Unitéhors TVA

7,31 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

10,47 €/ Unitéhors TVA

12,67 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026