Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN5157HSS F1/2""

  • ERIKS:23100847
  • Fabricant:4317784106474
Image 1
Hand tap set

Application: For pipe threads according to DIN ISO 228/1 (DIN 259). Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.

Set consisting of roughing and finish taps.
Ajouter à la liste

41,21 €/ Unitéhors TVA

49,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS