Eriks

Presses d'atelier

  • 1
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
7 Produits affichés pour Presses d'atelier

9 956,60 €/ Unitéhors TVA

12 047,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

HUVEMA Cintreuse - MIP 30 HV

  • Eriks:23995882
  • Manufacturer:16860
  • Puissance du moteur:1.1 kW
  • Tension:400 V
  • Poids:220 kg

2 554,38 €/ Unitéhors TVA

3 090,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

COMPAC Presse d'atelier HP50 avec pompe manuelle 50t

  • Eriks:12328282
  • Manufacturer:HP50
  • Puissance de levage:50000 kg
  • Hauteur de levage max.:840 mm
  • Poids:315 kg

3 969,60 €/ Unitéhors TVA

4 803,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

HUVEMA Presse hydraulique - HU 100 MMH

  • Eriks:12432162
  • Manufacturer:23305
  • Pression max.:385 bar
  • Pression charge maximale:100 t
  • Puissance du moteur:3 kW

8 407,72 €/ Unitéhors TVA

10 173,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

4 313,88 €/ Unitéhors TVA

5 219,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25/11/2026
Contactez-nous

7 080,23 €/ Unitéhors TVA

8 567,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026