2 554,38 €/ Unitéhors TVA
3 090,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HUVEMA |
Puissance du moteur | 1.1 kW |
Tension | 400 V |
Poids | 220 kg |
Diamètre du rouleau en amont | 98 - 148 mm |
Vitesse du rouleau en amont | 5 rpm |
Dimension maximale des parties fixes | 1000x620x1400 mm |
Diamètre de l'arbre du rouleau | 30 mm |