Eriks
HUVEMA

HUVEMA Presse hydraulique - HU 100 MMH

  • ERIKS:12432162
  • Fabricant:8718242078689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La presse hydraulique d'atelier peut être utilisée aussi bien manuellement qu'hydrauliquement. La table est déplaçable hydrauliquement en hauteur. Le cylindre peut être déplacé horizontalement.

Propriétés:
fonctionnement manuel et hydraulique
avec rallonge de vérin à visser
manomètre placé dans une armoire
Livraison avec œillets de levage
manuel en anglais
garantie sur pompe 3 ans
version compacte
Ajouter à la liste

8 407,72 €/ Unitéhors TVA

10 173,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Pression max.
385 bar
Pression charge maximale
100 t
Puissance du moteur
3 kW
Tension
400 V
Largeur de travail
920 mm
Poids
800 kg
Avance du cylindre
400 mm
Diamètre du cylindre extérieur
180 mm
Vitesse de retour
8.22 mm/s
Diamètre de tête de piston
125 mm
Vitesse de descente
4.25 mm/s
Débit max. en régime continu
6.5 l/min
Capacité du réservoir
31 l
Produits associés
Product Image

KROON Huile hydraulique Perlus H46 20l

  • Eriks:11874174
  • Manufacturer:37071
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment