Eriks
COMPAC

COMPAC Presse d'atelier HP50 avec pompe manuelle 50t

  • ERIKS:12328282
  • Fabricant:4332163881360
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Presse d'atelier avec pompe manuelle
•    Piston grand et robuste jusqu'à 100 mm de diamètre (cote F)
•    Course extra-longue jusqu'à 320 mm (cote D)
•    Pression jusqu'à 100 t
•    Vérin de pression coulissant latéralement (sauf modèle HP100)
•    Pompe 2 niveaux pour déplacement rapide du piston vers la pièce à usiner
•    Retour pneumatique du piston (raccordement air comprimé nécessaire)
•    Hauteur de la table de presse réglable de manière rapide et sure avec un mécanisme de préhension individuel freiné (modèle HP100 avec chaînes)
•    2 blocs V et un manomètre facilement lisible comme équipement de série
Ajouter à la liste

3 969,60 €/ Unitéhors TVA

4 803,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COMPAC
Puissance de levage
50000 kg
Hauteur de levage max.
840 mm
Poids
315 kg