Eriks

Boulons et vis

  • 2
  • 23
  • 17
  • 1
  • 10
  • 1
  • 12
  • 7
  • 1
  • 187
  • 2
  • 4
  • 11
  • 16
  • 1
  • 5
14562 Produits affichés pour Boulons et vis
Product Image

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 5/8" 3 ZPYP

  • Eriks:13221557
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Acier renforcé (galvanisé)
  • Revêtement du surface:Electro zingué passivé jaune

0,68 €/ Unitéhors TVA

0,82 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 1/2" 3 ZPYP

  • Eriks:13221556
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Acier renforcé (galvanisé)
  • Revêtement du surface:Electro zingué passivé jaune

0,48 €/ Unitéhors TVA

0,58 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

1 En stock - Date de livraison estimée 25/01/2027
Product Image

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 3/4" 3 ZPYP

  • Eriks:13221558
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Acier renforcé (galvanisé)
  • Revêtement du surface:Electro zingué passivé jaune

0,81 €/ Unitéhors TVA

0,98 €TVA incluse

89 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 7/8" 3 ZPYP

  • Eriks:13221559
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Acier renforcé (galvanisé)
  • Revêtement du surface:Electro zingué passivé jaune

1,03 €/ Unitéhors TVA

1,25 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 1" 3 ZPYP

  • Eriks:13221560
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Acier renforcé (galvanisé)
  • Revêtement du surface:Electro zingué passivé jaune

1,29 €/ Unitéhors TVA

1,56 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 1.5/8" 4 ZPYP

  • Eriks:13221565
  • Matériau:Acier
  • Catégorie de qualité:Acier renforcé (galvanisé)
  • Revêtement du surface:Electro zingué passivé jaune

3,36 €/ Unitéhors TVA

4,07 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

700 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,03 €/ Unitéhors TVA

0,03 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

27000 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A4 M8x20mm

  • Eriks:11745135
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A4
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,31 €/ Unitéhors TVA

0,38 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

400 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,07 €/ Unitéhors TVA

0,08 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

4000 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,10 €/ Unitéhors TVA

0,12 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

800 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,09 €/ Unitéhors TVA

0,11 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

15000 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,10 €/ Unitéhors TVA

0,12 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

4400 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A4 M8x35mm

  • Eriks:23268851
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A4
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

200 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,13 €/ Unitéhors TVA

0,16 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

800 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Vis a bois Tête hexagonale DIN 571 6x50 Acier inoxydable A2

  • Eriks:23268233
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Longueur:50 mm

0,23 €/ Unitéhors TVA

0,28 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

1200 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M8x20mm

  • Eriks:23263180
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A2
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

1800 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M10x100mm

  • Eriks:23727839
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A2
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,90 €/ Unitéhors TVA

1,09 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

350 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DIN571 RVS A2 8x50 /100 vis a bois a tete hexagonale

  • Eriks:23726282
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Revêtement du surface:Non-traité
  • Longueur:50 mm

0,40 €/ Unitéhors TVA

0,49 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

600 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,23 €/ Unitéhors TVA

0,27 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

1500 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M6x16mm

  • Eriks:23263162
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:Acier inoxydable A2
  • Revêtement du surface:Non-traité

0,08 €/ Unitéhors TVA

0,10 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

5400 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,09 €/ Unitéhors TVA

0,11 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

200 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,63 €/ Unitéhors TVA

0,76 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

100 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

3000 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,14 €/ Unitéhors TVA

0,17 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

800 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,23 €/ Unitéhors TVA

0,28 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

500 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026