15,36 €/ Unitéhors TVA
18,59 €TVA incluse
149 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1607NPT |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 3/8" (10) |
Raccord | Taraudé (NPT) |
Norme du raccordement taraudé | ASME B1.20.1 |
Classe de pression | PN64 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 45 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | CW614N chromé |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière de l'actionneur | Acier galvanisé |
DN | 3/8" (10) |
d | 10 mm |
L | 45 mm |
H | 38 mm |
M | 90 mm |
Poids | 0.14 kg |