Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12439133
  • Fabricant:8716901000392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

39,52 €/ Unitéhors TVA

47,82 €TVA incluse

617 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1607
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 7/1 Rp
Classe de pression
PN50
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
83 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
CW614N chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
HNBR
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Aluminium
DN
1" (25)
d
25 mm
L
83 mm
H
54.5 mm
M
115 mm
Poids
0.6 kg