Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1610FR Laiton/PTFE Passage reduit Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12471967
  • Fabricant:8716901000767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

14,32 €/ Unitéhors TVA

17,33 €TVA incluse

236 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1610FR
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Revêtement du surface
Chromé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
45 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage reduit
Matière de la sphère
CW614N chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière de l'actionneur
PA
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
DN
1/2" (15)
d
10 mm
L
45 mm
H
29 mm
M
22 mm
Poids
0.1 kg