Eriks

Traitement d'air

Le traitement de l’air comprimé conditionne l’air avant son arrivée aux composants pneumatiques. La catégorie comprend des unités de traitement et des fonctions contre la contamination et la surpression, ainsi que des lubrificateurs à brouillard d’huile lorsque la lubrification est nécessaire.

Que sont les traitement de l’air comprimé ?

Le traitement de l’air comprimé soutient le fonctionnement d’un système pneumatique en traitant son alimentation en air. Il limite la contamination indésirable et une pression excessive. Lorsqu’une lubrification est requise, un lubrificateur introduit un fin brouillard d’huile dans le flux d’air.

Applications et secteurs

Le traitement de l’air comprimé s’utilise dans les installations et réseaux qui actionnent ou commandent des pièces mécaniques, pompes, vérins et autres appareils pneumatiques. Il se place en amont des consommateurs et contribue à une alimentation adaptée aux composants raccordés.

Comment choisir des traitement de l’air comprimé ?

Déterminez d’abord le traitement requis: limitation de la contamination, protection contre la surpression ou lubrification par brouillard d’huile. Adaptez ensuite l’unité à l’installation ou au réseau d’air comprimé. Vérifiez enfin si les composants raccordés exigent une lubrification, car un lubrificateur n’est pas nécessaire dans chaque application.

Attributs essentiels

Les attributs essentiels sont la fonction de traitement requise, la combinaison des fonctions dans une unité et l’utilisation éventuelle d’un lubrificateur à brouillard d’huile.

FAQ

Quel est le rôle du traitement de l’air comprimé dans un système pneumatique ?

Le traitement de l’air comprimé conditionne l’air avant qu’il atteigne les composants pneumatiques raccordés. Il limite la contamination et la surpression et peut ajouter une lubrification par brouillard d’huile lorsque l’application l’exige.

Quand faut-il un lubrificateur dans le traitement de l’air comprimé ?

Utilisez un lubrificateur lorsque les composants pneumatiques nécessitent une lubrification par le flux d’air. Il introduit un fin brouillard d’huile, assure la lubrification et peut réduire l’usure. Vérifiez les exigences des composants raccordés.

Pourquoi adapter le traitement de l’air comprimé au réseau ?

L’unité de traitement fait partie de l’installation ou du réseau qui alimente les consommateurs pneumatiques. Adaptez donc ses fonctions à l’alimentation en air et aux composants actionnés ou commandés.

Quelles fonctions une unité de traitement de l’air comprimé peut-elle réunir ?

Une unité réunit plusieurs fonctions de conditionnement de l’air. Dans cette catégorie, elles limitent la contamination et la surpression et ajoutent, si nécessaire, une lubrification par brouillard d’huile.

  • 14
  • 47
  • 1798
  • 523
  • 330
  • 1
  • 2
  • 1
  • 4
  • 5
  • 8
  • 8
  • 4
  • 31
  • 23
  • 36
2714 Produits affichés pour Traitement d'air
Product Image

FESTO Manomètre MA-40-10-1/8 359874

  • Eriks:11643265
  • Manufacturer:359874
  • Diamètre du boîtier:40 mm
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 10
  • Unité de pression:bar

17,37 €/ Unitéhors TVA

21,02 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manomètre MA-50-10-1/4 359873

  • Eriks:11643264
  • Manufacturer:359873
  • Diamètre du boîtier:50 mm
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 10
  • Unité de pression:bar

19,14 €/ Unitéhors TVA

23,16 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manomètre MA-40-16-1/8 345395

  • Eriks:23210793
  • Manufacturer:345395
  • Diamètre du boîtier:40 mm
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 16
  • Unité de pression:bar

17,30 €/ Unitéhors TVA

20,93 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS 529194

  • Eriks:11645731
  • Manufacturer:529194
  • Taille:6
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/2 in

118,80 €/ Unitéhors TVA

143,75 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS 529148

  • Eriks:23213187
  • Manufacturer:529148
  • Taille:4
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/4 in

55,30 €/ Unitéhors TVA

66,91 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS 529190

  • Eriks:11645727
  • Manufacturer:529190
  • Taille:6
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/2 in

95,93 €/ Unitéhors TVA

116,08 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Filtre MS6-LF-1/2-ERM 529615

  • Eriks:23211500
  • Manufacturer:529615
  • Taille:6
  • Type de raccord:Parallèle (G)
  • Raccord:1/2 in

42,25 €/ Unitéhors TVA

51,12 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS 529158

  • Eriks:23213188
  • Manufacturer:529158
  • Taille:4
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/4 in

81,25 €/ Unitéhors TVA

98,31 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Cartouche de filtre LFP-D-MAXI-40M 363664

  • Eriks:23212243
  • Manufacturer:363664
  • Taille:Maxi
  • Niveau de filtration:40 µm

45,22 €/ Unitéhors TVA

54,72 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Filtre MS4-LF-1/4-ERM 529399

  • Eriks:23212331
  • Manufacturer:529399
  • Taille:4
  • Type de raccord:Parallèle (G)
  • Raccord:1/4 in

27,36 €/ Unitéhors TVA

33,11 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Filtre-manodétendeur LFR-1/4-D-MINI 159631

  • Eriks:23212169
  • Manufacturer:159631
  • Taille:Mini
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/4 in

159,05 €/ Unitéhors TVA

192,45 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

129,74 €/ Unitéhors TVA

156,99 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manomètre MA-40-10-G1/4-EN 183900

  • Eriks:23210917
  • Diamètre du boîtier:40 mm
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 10
  • Unité de pression:bar

16,50 €/ Unitéhors TVA

19,97 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS 529188

  • Eriks:23211611
  • Manufacturer:529188
  • Taille:6
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/2 in

69,98 €/ Unitéhors TVA

84,68 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS 529152

  • Eriks:23212335
  • Manufacturer:529152
  • Taille:4
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/4 in

55,30 €/ Unitéhors TVA

66,91 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Accumulateur CRVZS-10 160237

  • Eriks:23211514
  • Manufacturer:160237
  • Volume:10 l
  • Filetage:G1 in
  • Pression maximum de service:16 bar

439,21 €/ Unitéhors TVA

531,44 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS 529186

  • Eriks:11645724
  • Manufacturer:529186
  • Taille:6
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/2 in

95,93 €/ Unitéhors TVA

116,08 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Accumulateur CRVZS-0.75 160235

  • Eriks:23212984
  • Manufacturer:160235
  • Volume:0.75 l
  • Filetage:G1/4 in
  • Pression maximum de service:16 bar

123,33 €/ Unitéhors TVA

149,23 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS 529182

  • Eriks:11645720
  • Manufacturer:529182
  • Taille:6
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/2 in

95,93 €/ Unitéhors TVA

116,08 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Filtre-manodétendeur LFR-1/2-D-MIDI 159584

  • Eriks:23212171
  • Manufacturer:159584
  • Taille:Midi
  • Type de raccord:BSPP (G)
  • Filetage:1/2 in

212,85 €/ Unitéhors TVA

257,55 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Séparateur d'eau MS6-LWS-1/2-U-V 564870

  • Eriks:12265675
  • Manufacturer:564870
  • Taille:6
  • Type de raccord:Parallèle (G)
  • Raccord:1/2 in

229,65 €/ Unitéhors TVA

277,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

FESTO Accumulateur CRVZS-2 160236

  • Eriks:23212896
  • Manufacturer:160236
  • Volume:2 l
  • Filetage:G1/2 in
  • Pression maximum de service:16 bar

166,59 €/ Unitéhors TVA

201,57 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manomètre de précision MAP-40-16-1/8-EN 161128

  • Eriks:23210027
  • Manufacturer:161128
  • Diamètre du boîtier:40 mm
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 16
  • Unité de pression:bar

21,91 €/ Unitéhors TVA

26,51 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Filtre à charbon actif MS6-LFX-1/2-R 529679

  • Eriks:11645939
  • Manufacturer:529679
  • Raccord:G1/2
  • Protection de cuve:Plastique
  • Direction du débit:à gauche ? à droite

83,46 €/ Unitéhors TVA

100,99 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Accumulateur CRVZS-0.4 160234

  • Eriks:23212895
  • Manufacturer:160234
  • Volume:0.4 l
  • Filetage:G1/4 in
  • Pression maximum de service:16 bar

105,10 €/ Unitéhors TVA

127,17 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026