21,91 €/ Unitéhors TVA
26,51 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MAP |
Diamètre du boîtier | 40 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 16 |
Unité de pression | bar |
Amortissement par liquide | Non |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/8" BSPT(R) |
Matériau du boîtier | PBT |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Polystirène |