Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS 529182

  • ERIKS:11645720
  • Fabricant:4052568163648
Image 1
Ajouter à la liste

95,93 €/ Unitéhors TVA

116,08 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6
Taille
6
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Volume transporté
6200 l/min
Poids
875 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Alternatives

83,01 €/ Unitéhors TVA

100,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026