Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS 529186

  • ERIKS:11645724
  • Fabricant:4052568015640
Image 1
Ajouter à la liste

95,93 €/ Unitéhors TVA

116,08 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6
Taille
6
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Volume transporté
4000 l/min
Poids
875 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression