Eriks

Patins, rails et tapis d'isolation

  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
4 Produits affichés pour Patins, rails et tapis d'isolation
Product Image

ERIKS Support antivibratoire plaque 500x500x10

  • Eriks:10040581
  • Matériau:NBR
  • Plage Dureté (Sh A):50-55 Shore A
  • Longueur:500 mm

97,30 €/ Unitéhors TVA

117,73 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Rail cc/met RX® A 80x 45 L=2000 S=10

  • Eriks:10040575
  • Matériau:NR
  • Longueur:2000 mm
  • Largeur:80 mm

568,50 €/ Mètrehors TVA

687,89 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026
Product Image

STABREN Support antivibratoire plaque STABREN 45-ROOD-45SH

  • Eriks:10040605
  • Plage Dureté (Sh A):45-45 Shore A
  • Longueur:200 mm
  • Largeur:200 mm

409,50 €/ Unitéhors TVA

495,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

STABREN Support antivibratoire plaque STABREN 65 red 65Sh

  • Eriks:10040593
  • Plage Dureté (Sh A):65-65 Shore A
  • Longueur:200 mm
  • Largeur:200 mm

409,50 €/ Unitéhors TVA

495,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026