Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Rails antivibratoires
Rails antivibratoires
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
ERIKS
1
Type
A S10
1
Largeur [mm]
80
1
Epaisseur [mm]
Longueur [mm]
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
Produits affichés pour
Rails antivibratoires
ERIKS Rail cc/met RX® A 80x 45 L=2000 S=10
Eriks
:
10040575
Matériau:
NR
Longueur:
2000 mm
Largeur:
80 mm
Voir toutes les variantes
568,50 €
/ Mètre
hors TVA
687,89 €
TVA incluse
Vendu par: 2
Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 16/12/2026
Ajouter
Se connecter