Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tapis antivibratoires
Tapis antivibratoires
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
ERIKS
1
STABREN
2
Type
Stabren
2
Largeur [mm]
200
2
500
1
Epaisseur [mm]
Longueur [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
Produits affichés pour
Tapis antivibratoires
ERIKS Support antivibratoire plaque 500x500x10
Eriks
:
10040581
Matériau:
NBR
Plage Dureté (Sh A):
50-55 Shore A
Longueur:
500 mm
Voir toutes les variantes
97,30 €
/ Unité
hors TVA
117,73 €
TVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Ajouter
STABREN Support antivibratoire plaque STABREN 45-ROOD-45SH
Eriks
:
10040605
Plage Dureté (Sh A):
45-45 Shore A
Longueur:
200 mm
Largeur:
200 mm
Voir toutes les variantes
409,50 €
/ Unité
hors TVA
495,50 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026
Ajouter
STABREN Support antivibratoire plaque STABREN 65 red 65Sh
Eriks
:
10040593
Plage Dureté (Sh A):
65-65 Shore A
Longueur:
200 mm
Largeur:
200 mm
Voir toutes les variantes
409,50 €
/ Unité
hors TVA
495,50 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026
Ajouter
Se connecter