Eriks
STABREN

STABREN Support antivibratoire plaque STABREN 45-ROOD-45SH

  • ERIKS:10040605
Image 1
Tapis profilé en caoutchouc de haute perfomance, avec une large plage d'application. Chaque combinaison de duretés, donne un taux d'isolation différent. Convient pour l'isolation vibratoire tant active que passive. Montage aisé, sans ancrage. Résistant à tous les liquides industriels courants tel que huiles, lubrifiants, graisses, diverses solutions alcalines , etc.
Ajouter à la liste

409,50 €/ Unitéhors TVA

495,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABREN
Type
Stabren
Plage Dureté (Sh A)
45-45 Shore A
Longueur
200 mm
Largeur
200 mm
Epaisseur
20 mm
Sélection de couleurs
Noir/rouge/noir
Nom commercial
STABREN
Empilable
3