0,04 €/ Stückexkl. MwSt
0,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 934 |
Serie | DIN 934 |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | 8.8 (Stahl) |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindesteigung | 1.25 |
Höhe | 6.5 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | Sechskantmutter |
DIN-Norm | 934 |
45,10 €/ Stückexkl. MwSt
52,77 €inkl. MwSt
200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202652,62 €/ Stückexkl. MwSt
61,57 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202644,47 €/ Stückexkl. MwSt
52,03 €inkl. MwSt
222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202623,69 €/ Stückexkl. MwSt
27,72 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026