Eriks
LOCTITE

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Hersteller:1335884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubensicherung LOCTITE® 243

Ausführung: Mittelfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36.

Anwendung: Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen
durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Gehäusen. Gut aufzutragen durch thixotrope
Komponente.



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen
Zur Liste hinzufügen

44,47 €/ Stückexkl. MwSt

52,03 €inkl. MwSt

222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
243
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
50 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
von 250 bis 500 mPa·s
Spaltbreite
<= M 36
Zulassung
KTW-Empfehlung, Freigabe: P1 NSF Reg. No. 123000, Certified to ANSI/NSF, Standard 61
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026