Eriks
LOCTITE

LOCTITE LOCTITE 242 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:11905203
  • Hersteller:142504
Image 1
Schraubensicherung LOCTITE® 242

Ausführung: Mittelfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36.

Anwendung: Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Gehäusen. Gut aufzutragen durch thixotrope Komponente.



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen
Zur Liste hinzufügen

52,62 €/ Stückexkl. MwSt

61,57 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
242
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
50 ml
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026